0710812000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-S20-G1/2B
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S20-G1/2B
Rubix:999190900029604
Produttore:0710812000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0710812000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - 1/2 CIL. S.D.O. 24-SDS-S20-G1/2B
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:200 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Connessione 1 | s20 (ø20 mm tubo) '' |
| Connessione 2 | g 1/2 a (filetto bspp cilindrico maschio) |
| Pressione | 200 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore