BARBED CONNECTOR W/AUTO CLOSUR 2511 12 12
Legris Raccordo per corpo con attacco a vite 2511
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:2511 12 12
Rubix:160000001717479
Produttore:2511 12 12
EAN:0820099198576


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Tipologia | attacco rapido in metallo |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BARBED CONNECTOR W/AUTO CLOSUR 2511 12 12
Assemblato con una sonda, forma un accoppiatore ad azione rapida adatto ad applicazioni con acqua e aria compressa.
Applicazioni: Officine, lavaggio, spruzzatura, imballaggio, automazione di fabbrica, sistemi di riempimento, pulizia
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Connessione 2 Tubo O.d. (mm): 12
Connessione 3 Tubo O.d. (mm): 13,5
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 5
Peso: 0,145
Materiale corpo: OTTONE NICHELATO
Connessione 2 Tubo O.d. (mm): 12
Connessione 3 Tubo O.d. (mm): 13,5
Diametro nominale (dn): 12
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Pressione massima di esercizio: 20
Temperatura massima di esercizio: 100
Media: Aria compressa, acqua
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Tipo di prodotto: Accoppiatore rapido in metallo
Quantità per scatola: 5
Peso: 0,145
Punti di forza
- Facile da usare
- Accoppiatore con manicotto scorrevole: connessione e disconnessione automatica
- Ampia varietà di sonde maschio
- Estremamente compatto
- Modelli a singolo o doppio arresto per una maggiore sicurezza
- Gamma speciale progettata per applicazioni pneumatiche: Serie 13 a 27
- Gamma speciale progettata per la trasmissione di acqua e fluidi: Serie Midi e Maxi - Robusti e affidabili
- Testati al 100% in produzione
- Eccellente resistenza agli urti e agli impatti
- Ottone nichelato per la resistenza alla corrosione
- Versione in acciaio inox per ambienti restrittivi - Prestazioni ottimali
- Ampia gamma di portate
- Tecnologia "UltraFlo": serie 18, 22, 23, 25 e 27
- Basse perdite di carico
- Lunga durata
- Massima efficienza energetica
- Accoppiatore con manicotto scorrevole: connessione e disconnessione automatica
- Ampia varietà di sonde maschio
- Estremamente compatto
- Modelli a singolo o doppio arresto per una maggiore sicurezza
- Gamma speciale progettata per applicazioni pneumatiche: Serie 13 a 27
- Gamma speciale progettata per la trasmissione di acqua e fluidi: Serie Midi e Maxi - Robusti e affidabili
- Testati al 100% in produzione
- Eccellente resistenza agli urti e agli impatti
- Ottone nichelato per la resistenza alla corrosione
- Versione in acciaio inox per ambienti restrittivi - Prestazioni ottimali
- Ampia gamma di portate
- Tecnologia "UltraFlo": serie 18, 22, 23, 25 e 27
- Basse perdite di carico
- Lunga durata
- Massima efficienza energetica
Applicazioni
- Imballaggio
- Automazione di fabbrica
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Circuiti di aria compressa e acqua Connessione e disconnessione automatica
- Officine
- Lavaggio
- Spruzzatura
- Sistemi di riempimento
- Pulizia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 145 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 756 g |
| Materiale | ottone nichelato |
| Tipologia | attacco rapido in metallo |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 13,5 '' |
| Connessione 2 | 12 mm |
| Pressione | 20 bar |
| 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione