Riferimenti
Voss:24-TBSC-S8
Rubix:999190900027739
Produttore:0193452007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0193452007-TAPPO TBSC S8 24-TBSC-S8
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S8 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione