1181082057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L15 - L10 + OR FKM 24-SWOSC-L15-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-L15-L10
Rubix:999190900032445
Produttore:1181082057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181082057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L15 - L10 + OR FKM 24-SWOSC-L15-L10
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:L10 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | l15 '' |
| Connessione 2 | l10 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore