0704102000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L10 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDS-L10-R1/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L10-R1/4T
Rubix:999190900029378
Produttore:0704102000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0704102000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L10 - 1/4 CON. S.D.O. 24-SDS-L10-R1/4T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore