1162772057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S16 + OR FKM 24-SWOLC-S16
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOLC-S16
Rubix:999190900031991
Produttore:1162772057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1162772057-RACCORDO ORIENTABILE T LATERALE PREM. SWOLC S16 + OR FKM 24-SWOLC-S16
RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A L PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a l premontato |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 630 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore