1193212058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S25 - M36X2 + OR FKM 24-PLOC-S25
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLOC-S25
Rubix:999190900032820
Produttore:1193212058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1193212058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S25 - M36X2 + OR FKM 24-PLOC-S25
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S25 D2 - Dimensione 2:M36X2 Pressione:420 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 25 mm |
| Connessione 2 | m36x2 |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione