1193092058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC L18 - M26X1,5 + OR FKM 24-PLOC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLOC-L18
Rubix:999190900032808
Produttore:1193092058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1193092058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC L18 - M26X1,5 + OR FKM 24-PLOC-L18
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:L18 D2 - Dimensione 2:M26X1,5 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Connessione 2 | m26x1,5 |
| Pressione | 400 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione