0116342007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L22 - 3/4 CON. 24-SDEC-L22-R3/4T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L22-R3/4T
Rubix:999190900025982
Produttore:0116342007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116342007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L22 - 3/4 CON. 24-SDEC-L22-R3/4T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L22 D2 - Dimensione 2:3/4" Pressione:160 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 22 mm |
| Connessione 1 | 3/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore