0184462007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L28 - M33X2 + PEFLEX 24-SDSC-L28-M33E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDSC-L28-M33E
Rubix:999190900027616
Produttore:0184462007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0184462007-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTO SDSC L28 - M33X2 + PEFLEX 24-SDSC-L28-M33E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:M33X2 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | 24-sdsc-l28 '' |
| Connessione 2 | m33x2 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore