Riferimenti
Rastelli:E231235L
Rubix:999190900095407
Produttore:TN94-35LR


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TN94-35LR TN94-35LR
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:1"1/4 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | 1 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione