0712612000-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO S10 - S8 S.D.O. 24-S-S10-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-S-S10-S8
Rubix:999190900029663
Produttore:0712612000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0712612000-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO S10 - S8 S.D.O. 24-S-S10-S8
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:S10 D2 - Dimensione 2:S8 Pressione:800 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Connessione 1 | s10 '' |
| Connessione 2 | s8 |
| Pressione | 800 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione