0704202000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L15 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDS-L15-R1/2T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-L15-R1/2T
Rubix:999190900029384
Produttore:0704202000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0704202000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS L15 - 1/2 CON. S.D.O. 24-SDS-L15-R1/2T
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | r 1/2 '' |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione