1178162058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S20 + OR FKM 24-SW2OS-S20-CP2
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SW2OS-S20-CP2
Rubix:999190900032313
Produttore:1178162058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1178162058-RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO SW2OS S20 + OR FKM 24-SW2OS-S20-CP2
RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S20 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio diritto |
| Diametro esterno del tubo | 20 mm |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione