Riferimenti
Voss:24-TBS-S30
Rubix:999190900030526
Produttore:0793522000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793522000-TAPPO TBS S30 S.D.O. 24-TBS-S30
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:400 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione