1181302057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L35 - L10 + OR FKM 24-SWOSC-L35-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOSC-L35-L10
Rubix:999190900032503


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181302057-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOSC L35 - L10 + OR FKM 24-SWOSC-L35-L10
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L35 D2 - Dimensione 2:L10 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 35 mm |
| Connessione 1 | l35 (ø35 mm) '' |
| Connessione 2 | l10 (ø10 mm) |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione