TN92-12LR INOX RACC.TERM.DIR. E211-112L 3/8 INOX
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rastelli:E211112LINOX
Rubix:999190900095238
Produttore:TN92-12LR INOX


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TN92-12LR INOX RACC.TERM.DIR. E211-112L 3/8 INOX
RACCORDO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:3/8" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione