Riferimenti
Nuova Road:NR9206
Rubix:999190900054459
Produttore:S920-33G


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° di estremità femmina/maschio con filettatura bspp/bspt |
| Connessione 1 | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO 90 CONCILMF 1 S920-33G S920-33 G
GOMITO 90 CON.CIL.M.F. 1" S920-33G
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° di estremità femmina/maschio con filettatura bspp/bspt |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Connessione 2 | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione