0019352100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 28 MM 24-VRM-L28
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VRM-L28
Rubix:999190900024969
Produttore:0019352100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0019352100-ANELLI TAGLIENTI VOSS RING VRM SERIE LEGGERA D: 28 MM 24-VRM-L28
ANELLO TAGLIENTE VOSS RING Tipologia:ANELLO TAGLIENTE VOSS RING D1 - Dimensione 1:L28 Pressione:250 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente voss ring |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore