Riferimenti
Nuova Road:NR67506LG
Rubix:999190900054020
Produttore:675 06LG


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCINTER90 DADO GIRJICS675-06LG S675-06LG
RACCORDO Tipo:RACCORDO A 90° DADO GIREVOLE Filetto:JIC Diametro Nominale Attacco 1:7/16"-20 Diametro Nominale Attacco 2:TUBO 6
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° con dado girevole jic |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | 7/16-20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore