0604302007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC L6 - 1/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-L6-G1/8E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-VNROTPC-L6-G1/8E
Rubix:999190900028708
Produttore:0604302007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0604302007-VALVOLA DI NON RITORNO VNROTPC L6 - 1/8 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-VNROTPC-L6-G1/8E
VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD Tipologia:VALVOLA DI NON RITORNO STANDARD D1 - Dimensione 1:L6 D2 - Dimensione 2:1/8" Pressione:250 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Pressione di apertura:1 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | valvola di non ritorno standard |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | g 1/8 a (bspp, cilindrica) '' |
| Connessione 2 | tubo ø6 mm (l6) |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore