0136702007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC S14 24-KC-S14
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-KC-S14
Rubix:999190900026289
Produttore:0136702007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0136702007-RACCORDO INTERMODIO A CROCE KC S14 24-KC-S14
RACCORDO INTERMEDIO A CROCE Tipologia:RACCORDO INTERMEDIO A CROCE D1 - Dimensione 1:S14 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo intermedio a croce |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione