0137102066-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLN L10 S.D.O. 24-BHSLN-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLN-L10
Rubix:999190900026307
Produttore:0137102066


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137102066-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLN L10 S.D.O. 24-BHSLN-L10
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 Pressione:500 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 10 mm |
| Pressione | 500 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione