Riferimenti
Parker:3B282-6-6B
Rubix:999200100086488
Produttore:3B282-6-6B


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | raccordi push-lok serie 82 – girevole femmina bsp a filettatura parallela – gomito 90° (cono 60°), bs 5200-b / dkr 90° (3b282-6-6b) |
| Diametro esterno del tubo | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : DKR 90 DN10 E 3B282-6-6B
Parker 82 Series "Push-Lok®" Fittings sono raccordi idraulici da montare sul posto ad innesto, di tipo a codolo (barb), che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi direttamente in cantiere senza strumenti speciali. Quando accoppiati con i tubi Push-Lok di Parker, i raccordi serie 82 offrono praticità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è richiesto alcun morsetto. I raccordi serie 82 riutilizzabili presentano una costruzione monopezzo per ridurre la complessità e la probabilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi multiuso Push-Lok, i raccordi serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e tubi ad alta pressione. Offerti in un'ampia gamma di configurazioni d'estremità e in dimensioni che vanno da size -4 /DN 6) a size -16 (DN 25), i raccordi serie 82 sono disponibili in acciaio, ottone o acciaio inossidabile acciaio. Le applicazioni includono pneumatica, fluidi a base di petrolio, antigelo, diesel e esteri fosfatici.
Markets:
• Machine Tools
• Paper Industry
• Injection Moulding Machines
• Ground Support Equipment
• Chemical Industry
• Transfer Lines
• PET Blow Forming Machines
• Robots and Welding Installations
• Power electronics
Features/Benefits:
• Can be assembled in field with wrenches
• Imperial HEX
• Wide range of end configurations
• One piece reduces complexity and leakage path
• No-Skive technology offers easy, efficient, and safe production processes
Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils
• Pneumatic
• Antifreeze solutions
• Diesel fuels
• Phosphate ester
• Dry air and water
Compatible Hoses:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Markets:
• Machine Tools
• Paper Industry
• Injection Moulding Machines
• Ground Support Equipment
• Chemical Industry
• Transfer Lines
• PET Blow Forming Machines
• Robots and Welding Installations
• Power electronics
Features/Benefits:
• Can be assembled in field with wrenches
• Imperial HEX
• Wide range of end configurations
• One piece reduces complexity and leakage path
• No-Skive technology offers easy, efficient, and safe production processes
Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils
• Pneumatic
• Antifreeze solutions
• Diesel fuels
• Phosphate ester
• Dry air and water
Compatible Hoses:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Applicazioni: Macchine utensili, macchine per lo stampaggio a iniezione, macchine per la carta, linee di trasferimento
Materiale del corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 3/8"-19 pollici
Tipo attacco 2: Cono a 60°, femmina, tubo parallelo BSP, girevole
Tipo di attacco 2: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 26,5 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 33 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Acqua, aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio (base di petrolio e acqua-glicole)
Dimensione esagonale: 19 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 55,0, 550
Connessione all'attacco: 3/8"
Tipo di attacco: DKR
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: BS 5200-B
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Materiale del corpo: Ottone
Marchio: Parker
Dimensione attacco 1: tubo da 9,5 mm, tubo da 3/8 di pollice, -6 (dimensione)
Tipo attacco 1: Tubo flessibile
Dimensione attacco 2: filettatura da 3/8"-19 pollici
Tipo attacco 2: Cono a 60°, femmina, tubo parallelo BSP, girevole
Tipo di attacco 2: Tubo parallelo BSP femmina - girevole (cono a 60°)
Lunghezza raccordo: 26,5 mm (vedi legenda disegni B)
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Lunghezza di caduta: 33 mm (vedi legenda disegni E)
Lunghezza raccordo: 49 mm (vedi legenda disegni A)
Per tipo di fluido: Acqua, aria (aria industriale generale), refrigeranti (glicole), carburanti - verificare il tipo di carburante con la nostra tabella di catalogo., lubrificanti (oli), fluidi idraulici a base di petrolio (base di petrolio e acqua-glicole)
Dimensione esagonale: 19 mm (vedere legenda del disegno W)
Tipo esagonale: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -6
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale
Pressione massima di esercizio: 55,0, 550
Connessione all'attacco: 3/8"
Tipo di attacco: DKR
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione, raccordi a barra
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: BS 5200-B
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Tipologia | raccordi push-lok serie 82 – girevole femmina bsp a filettatura parallela – gomito 90° (cono 60°), bs 5200-b / dkr 90° (3b282-6-6b) |
| Diametro esterno del tubo | 9,5 mm |
| Connessione 1 | hose -6 (9.5 mm hose i.d., 3/8 in) '' |
| Connessione 2 | 3/8x19 female bsp parallel pipe swivel (60° cone), dkr 90° (bs 5200-b) |
| Pressione | 24 bar |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione