0139250007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L18 24-WDSC-L18
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-WDSC-L18
Rubix:999190900026429
Produttore:0139250007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0139250007-RACCORDO DIRITTO A SALDARE WDSC L18 24-WDSC-L18
RACCORDO DIRITTO A SALDARE Tipologia:RACCORDO DIRITTO A SALDARE D1 - Dimensione 1:L18 Pressione:315 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo diritto a saldare |
| Diametro esterno del tubo | 18 mm |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore