DKL DN6 E 3C382-8-4

Parker Hannifin Raccordo per tubo idraulico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Parker:3C382-8-4
Rubix:999200100086536
Produttore:3C382-8-4
DKL DN6 E 3C382-8-4
Riepilogo info tecniche
Materialeacciaio zincato
Tipologiaraccordo per tubo idraulico
Diametro esterno del tubo8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : DKL DN6 E 3C382-8-4


I raccordi Parker No-Skive serie 82 "Push-Lok®" sono raccordi idraulici push-on, con attacco a barbetta, che consentono agli utenti di realizzare rapidamente e facilmente assemblaggi di tubi flessibili direttamente in cantiere senza l'ausilio di strumenti speciali. Se abbinati ai tubi flessibili No-Skive di Parker, i raccordi della serie 82 offrono comodità e tempi di assemblaggio più brevi, poiché non è necessario alcun morsetto. I raccordi riutilizzabili della serie 82 sono caratterizzati da una struttura monopezzo che riduce la complessità e la possibilità di perdite. Compatibili con la famiglia di tubi flessibili multiuso Push-Lok, i raccordi della serie 82 possono essere utilizzati con tubi per alte temperature, aria secca, acqua calda, resistenti al fuoco e ad alta pressione. Sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni di estremità e in dimensioni che vanno da ¼" a 1". Le applicazioni comprendono la pneumatica, i fluidi a base di petrolio, l'antigelo, il diesel e l'estere fosforico.
Dimensioni connessione: n/a
Divisione: Divisione Prodotti per Tubi
Tipo Es: Metrico
Identità del tubo (dimensione): -4
Diametro interno del tubo: n/a
Materiali di costruzione: Acciaio
Connessione porta: 8 mm
Dimensione porta: n/a
Stile prodotto: n/a
Stile prodotto: Femmina metrica L - girevole (naso a sfera)
Forma: n/a
Forma: Dritto

Punti di forza

Può essere assemblato sul campo con chiavi
Imperial HEX
Ampia gamma di configurazioni delle estremità
Un pezzo unico riduce la complessità e il percorso delle perdite
La tecnologia No-Skive offre processi di produzione facili, efficienti e sicuri

Applicazioni

Fluidi idraulici e oli lubrificanti a base di petrolio;Pneumatici;Soluzioni antigelo;Carburanti diesel;Estere di fosfato;Aria e acqua secche;Edilizia;Apparecchiature di utilità;Macchine utensili;Apparecchiature di supporto a terra;Industria;Automotive

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Tipologiaraccordo per tubo idraulico
Diametro esterno del tubo8 mm
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,59 IVA esclusa
/ Unità
11,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione