1160222057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L15 + OR FKM 24-SWOTC-L15
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOTC-L15
Rubix:999190900031781
Produttore:1160222057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1160222057-RACCORDO ORIENTABILE T CENTRALE PREM. SWOTC L15 + OR FKM 24-SWOTC-L15
RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE A T PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L15 Pressione:400 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile a t premontato |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | m 22 x 1,5 '' |
| Connessione 2 | m 22 x 1,5 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione