1158722057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S14 + OR FKM 24-SWOEC-S14
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOEC-S14
Rubix:999190900031669
Produttore:1158722057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158722057-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOEC S14 + OR FKM 24-SWOEC-S14
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S14 Pressione:630 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 14 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 a '' |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione