1784142000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S12-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDS-S12-G1/4E
Rubix:999190900033001
Produttore:1784142000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1784142000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S12 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S12-G1/4E
RACCORDO FILETTATO DIRITTO Tipologia:RACCORDO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:S12 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato diritto |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | g 1/4 a '' |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore