0116212007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L15 - 3/8 CON. 24-SDEC-L15-R3/8T
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDEC-L15-R3/8T
Rubix:999190900025976
Produttore:0116212007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0116212007-RACCORDO ESTREMITA 90GR. SDEC L15 - 3/8 CON. 24-SDEC-L15-R3/8T
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L15 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 15 mm |
| Connessione 1 | 3/8 '' |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore