1157512007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S6 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S6-G1/4E
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BEEC-S6-G1/4E
Rubix:999190900031544
Produttore:1157512007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1157512007-RACCORDO ORIENTABILE BEEC S6 - 1/4 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-BEEC-S6-G1/4E
RACCORDO ORIENTABILE Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:500 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore