0011902039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE PESANTE D: 30 MM 24-ES4-S30
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-ES4-S30
Rubix:999190900024878
Produttore:0011902039


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio con guarnizioni morbide in fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0011902039-ANELLI TAGLIENTI ES-4 SERIE PESANTE D: 30 MM 24-ES4-S30
ANELLO TAGLIENTE Tipologia:ANELLO TAGLIENTE D1 - Dimensione 1:S30 Pressione:420 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio con guarnizioni morbide in fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello tagliente |
| Diametro esterno del tubo | 30 mm |
| Connessione 1 | din 2353 '' |
| Connessione 2 | iso 8434-1-cr (24°) |
| Pressione | 420 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione