RACC90 ORIE 9/16-18 -1/4 TUBO 6 RK2550-06-13
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Road:NRRK25500613
Rubix:999190900054129
Produttore:RK2550-06-13


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACC90 ORIE 9/16-18 -1/4 TUBO 6 RK2550-06-13
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:JIC/BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:9/16-18 2° Diametro Nominale Attacco:1/4" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di estremità a 90° orientabile con filettatura terminale bspp |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 1 | 1/4 '' |
| Connessione 2 | 9/16-18 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione