0177902007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S6 - 1/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S6-G1/4E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWSDS-S6-G1/4E
Rubix:999190900027406
Produttore:0177902007
0177902007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S6 - 1/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S6-G1/4E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto premontato
Diametro esterno del tubo6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0177902007-ADATTATORE DIRITTO PREM. SWSDS S6 - 1/4 CIL. + PEFLEX S.D.O. 24-SWSDS-S6-G1/4E


ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO PREMONTATO D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:1/4" Pressione:630 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto premontato
Diametro esterno del tubo6 mm
Connessione 11/4 ''
1,96 IVA esclusa
/ Unità
2,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione