1198302000-ADATTATORE DRITTO SWOSDS L1 - 1/2 CIL. + OR + PEFLEX 24-SWOSDS-L10-G1/2E

RACCORDI DIN 2353

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Voss:24-SWOSDS-L10-G1/2E
Rubix:999190900032841
Produttore:1198302000
1198302000-ADATTATORE DRITTO SWOSDS L1 - 1/2 CIL. + OR + PEFLEX 24-SWOSDS-L10-G1/2E

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1198302000-ADATTATORE DRITTO SWOSDS L1 - 1/2 CIL. + OR + PEFLEX 24-SWOSDS-L10-G1/2E


ADATTATORE DIRITTO Tipologia:ADATTATORE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L10 D2 - Dimensione 2:1/2" Pressione:400 BAR Tipo Filetto:GAS CILINDRICO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore diritto
Diametro esterno del tubo10 mm
Connessione 11/2 ''
3,35 IVA esclusa
/ Unità
4,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione