1158482058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L42 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L42
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOE-L42
Rubix:999190900031643
Produttore:1158482058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1158482058-RACCORDO ORIENTABILE 90GR. PREM. SWOE L42 + OR FKM S.D.O. 24-SWOE-L42
RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO Tipologia:RACCORDO ORIENTABILE 90° PREMONTATO D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:250 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio (secondo specifica voss) |
|---|---|
| Tipologia | raccordo orientabile 90° premontato |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione