Riferimenti
Voss:24-E-S16
Rubix:999190900029796
Produttore:0720752000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0720752000-GOMITO A 90GR. S16 24-E-S16
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S16 Pressione:630 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Pressione | 630 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore