1181372058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS L42 - L10 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-L42-L10
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SWOS-L42-L10
Rubix:999190900032522
Produttore:1181372058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 41,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1181372058-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO SWOS L42 - L10 + OR FKM S.D.O. 24-SWOS-L42-L10
RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO D1 - Dimensione 1:L42 D2 - Dimensione 2:L10 Pressione:250 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione intermedio |
| Diametro esterno del tubo | 41,5 mm |
| Connessione 1 | l42 '' |
| Connessione 2 | l10 |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione