0905119700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 1'' M33 - FKM GP-PEFLEX-M33-G1-FKM80
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PEFLEX-M33-G1-FKM80
Rubix:999190900030658
Produttore:0905119700


Riepilogo info tecniche
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 29,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0905119700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 1'' M33 - FKM GP-PEFLEX-M33-G1-FKM80
ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI Tipologia:ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI D1 - Dimensione 1:M33X2 Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 29,7 mm |
| Connessione 1 | 1 '' |
| Connessione 2 | m33x2 (g1a) |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione