0716152000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE L12 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDE-L12-R3/8T-P
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SDE-L12-R3/8T-P
Rubix:999190900029725
Produttore:0716152000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0716152000-RACCORDO DI ESTREMITA 90GR. SDE L12 - 3/8 CON. S.D.O. 24-SDE-L12-R3/8T-P
RACCORDO FILETTATO 90° Tipologia:RACCORDO FILETTATO 90° D1 - Dimensione 1:L12 D2 - Dimensione 2:3/8" Pressione:315 BAR Tipo Filetto:GAS CONICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo filettato 90° |
| Diametro esterno del tubo | 12 mm |
| Connessione 1 | tubo 24° iso 8434-1 (din 2353 / attacco 24°) '' |
| Connessione 2 | bspt conico r 3/8 (din 3852-2 form c) |
| Pressione | 315 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore