1193142058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S6 - M14X1,5 + OR FKM 24-PLOC-S6
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLOC-S6
Rubix:999190900032813
Produttore:1193142058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1193142058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S6 - M14X1,5 + OR FKM 24-PLOC-S6
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S6 D2 - Dimensione 2:M14X1,5 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 6 mm |
| Connessione 2 | m14x1,5 |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione