0120956007-RACCORDO INTERMEDIO A 90 EC S38 INOX 24-EC-S38-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:120956007
Rubix:999230324026342
Documenti
Dettagli del prodotto : 0120956007-RACCORDO INTERMEDIO A 90 EC S38 INOX 24-EC-S38-SST
RACCORDO A 90° Tipologia:RACCORDO A 90° D1 - Dimensione 1:S38 Materiale:ACCIAIO INOX Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | raccordo a 90° |
| Diametro esterno del tubo | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 344,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

