0112362007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L28 - L22 24-SC-L28-L22
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-SC-L28-L22
Rubix:999190900025849
Produttore:0112362007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0112362007-RACCORDO DI RIDUZIONE INTERMEDIO DIRITTO SC L28 - L22 24-SC-L28-L22
RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO Tipologia:RACCORDO DI RIDUZIONE DIRITTO D1 - Dimensione 1:L28 D2 - Dimensione 2:L22 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo di riduzione diritto |
| Diametro esterno del tubo | 28 mm |
| Connessione 1 | l28 '' |
| Connessione 2 | l22 |
| Pressione | 250 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore