0137452007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC L42 24-BHSLNC-L42
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-BHSLNC-L42
Rubix:999190900026326
Produttore:0137452007


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0137452007-RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO BHSLNC L42 24-BHSLNC-L42
MANICOTTO FILETTATO DIRITTO Tipologia:MANICOTTO FILETTATO DIRITTO D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:250 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | raccordo passaparete diritto |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione