0190182100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M33X2 OR.NBR ZINCATO GP-PLIH-M33F-C21
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PLIH-M33F-C21
Rubix:999190900027715


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 41 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0190182100-TAPPO FILETTATO ESAG.INTERNO PLIH M33X2 OR.NBR ZINCATO GP-PLIH-M33F-C21
TAPPO FILETTATO Tipologia:TAPPO FILETTATO D1 - Dimensione 1:M33X2 Pressione:400 BAR Materiale:ZINCATO Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Tipologia | tappo filettato |
| Diametro esterno del tubo | 41 mm |
| Connessione 1 | sw 17 '' |
| Connessione 2 | m33x2 |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione