0905129700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 1''1/4 M42 - FKM GP-PEFLEX-M42-G11/4-FKM80
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:GP-PEFLEX-M42-G11/4-FKM80
Rubix:999190900030660
Produttore:0905129700


Riepilogo info tecniche
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 38,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0905129700-ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI 1''1/4 M42 - FKM GP-PEFLEX-M42-G11/4-FKM80
ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI Tipologia:ANELLO DI TENUTA PER ATTACCHI FILETTATI D1 - Dimensione 1:M42X2 Tipo Filetto:METRICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | fkm |
|---|---|
| Tipologia | anello di tenuta per attacchi filettati |
| Diametro esterno del tubo | 38,8 mm |
| Connessione 1 | g 1 1/4 a '' |
| Connessione 2 | m42x2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore