Riferimenti
Voss:24-TBS-L42
Rubix:999190900030517
Produttore:0793432000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0793432000-TAPPO TBS L42 S.D.O. 24-TBS-L42
TAPPO Tipologia:TAPPO D1 - Dimensione 1:L42 Pressione:160 BAR Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio secondo specifica voss |
|---|---|
| Tipologia | tappo |
| Diametro esterno del tubo | 42 mm |
| Pressione | 160 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione