ADATTGOMITO ORIENS965 1/2-1/2 S965-21 21G

ADATTATORI ORIENTABILI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Road:NR96544
Rubix:999190900054497
Produttore:S965-21-21G
ADATTGOMITO ORIENS965 1/2-1/2 S965-21 21G

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore a 90° orientabile con filettatura bspp
Connessione 11/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADATTGOMITO ORIENS965 1/2-1/2 S965-21 21G


ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO ORIENTABILE - MASCHIO Filettatura:BSPP 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:1/2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio al carbonio
Tipologiaadattatore a 90° orientabile con filettatura bspp
Connessione 11/2 ''
Connessione 21/2
5,37 IVA esclusa
/ Unità
6,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore