1149196058-RIDUZIONE FILETTATA SDS 3/4 M CIL. - 1/2 F CIL. GUARN.NBR INOX GP-SDS-G3/4E-IG1/2-SST
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:1149196058
Rubix:999190900042378


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1149196058-RIDUZIONE FILETTATA SDS 3/4 M CIL. - 1/2 F CIL. GUARN.NBR INOX GP-SDS-G3/4E-IG1/2-SST
RIDUZIONE FILETTATA Tipologia:RIDUZIONE FILETTATA D1 - Dimensione 1:1/2" D2 - Dimensione 2:3/4" Materiale:ACCIAIO INOX Tipo Filetto:GAS CILINDRICO Dado ogiva:SENZA DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox |
|---|---|
| Tipologia | riduzione filettata |
| Diametro esterno del tubo | 16 mm |
| Connessione 1 | g 1/2 '' |
| Connessione 2 | g 3/4 a |
| Pressione | 400 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione