1193152058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S8 - M16X1,5 + OR FKM 24-PLOC-S8
RACCORDI DIN 2353
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Voss:24-PLOC-S8
Rubix:999190900032814
Produttore:1193152058


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1193152058-TAPPO DI CHIUSURA PLOC S8 - M16X1,5 + OR FKM 24-PLOC-S8
TAPPO DI CHIUSURA Tipologia:TAPPO DI CHIUSURA D1 - Dimensione 1:S8 D2 - Dimensione 2:M16X1,5 Pressione:800 BAR Dado ogiva:COMPLETO DI DADO E OGIVA
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | tappo di chiusura |
| Diametro esterno del tubo | 8 mm |
| Connessione 2 | m16x1,5 |
| Pressione | 800 bar |
| Codice doganale | 73079210 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione